• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes Camapur® Comfort 616+

Número de artículo: 094245
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 4,12 €
  • de 10
    desde 3,43 €
a petición
Disponible
864 piezas en stock
  • propiedad electrostática: 0,6 seg. Según la disipación de la carga EN 61340-5-1
  • Tecnología de punto: 13G
  • Clase de protección frente a cortes: 1

Descripción

Ejecución:

Camapur® Comfort 616+. Gracias a su recubrimiento delgado, el guante es extremadamente sensible y confiere al usuario una sensibilidad al tacto especialmente elevada. A pesar de ello se consigue una resistencia a la abrasión mecánica relativamente alta. Lavable para una vida útil más larga.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Productos adecuados

De la misma serie "Camapur®"