• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de guantes desechables Dermatril P 743

Número de artículo: 094725
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible
1.491 piezas en stock
  • Característica de los guantes: exento de látex; Exento de DMF; Certificación para alimentos
  • EN 374: Tipo A (JKLOPT)
  • propiedad electrostática: 0,2 seg. Según la disipación de la carga EN 61340-5-1
  • Clase de protección: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Descripción

Ejecución:

Juego de guantes desechables en caja expendedora. Categoría III. Sin talco.
Dermatril P 743. Mayor resistencia química y mecánica en comparación con 094730 (740). Esto alarga la duración de uso del guante y ofrece protección frente a un amplio espectro de sustancias peligrosas. Homologado para el contacto con alimentos. Exenta de látex. Con guarnición larga. AQL 0,65 (EN 374-2).
Puntas de los dedos rugosas.

Norma:

EN 374; EN 455
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
    Talla de guante precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra