• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sandalia negra/amarilla uvex 1, S1

Número de artículo: 092110
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
50 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad deportivo, especialmente ligero y flexible. Apropiado para alérgicos al cromo. Amplitud 11.
  • Material exterior aterciopelado.
  • Material del forro Distance-Mesh.
  • Cubierta para los dedos de los pies 100 % exenta de metal uvex xenova®.
  • Suela de PU con insertos de TPU, con propiedades de amortiguación excepcionales.
  • Construcción de la caña prácticamente sin costuras para evitar puntos de presión.
  • Aislamiento contra descarga electrostática ESD.

Sandalia de seguridad con cierre por adherencia doble y grandes aperturas de ventilación.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Productos adecuados

De la misma serie "uvex 1"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Surtido completo ESD 2023/2024"
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra