• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de seguridad contra caídas Titan Tejado inclinado

Número de artículo: 098115

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EN 363
Peso 2,69 kg
Tipo de producto Juego de seguridad contra caídas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098115
Número del fabricante 1011895

Descripción

Ejecución:

Juego de tejado inclinado Titan: para trabajos en tejados inclinados constituido por:
  • 1 arnés TITAN de 2 puntos con anilla de sujeción trasera y delantera.
  • 1 dispositivo anticaídas deslizante 10 m (n.º 098140).

Aplicación:

Para trabajos de mantenimiento y en tejados inclinados, así como de seguridad en escaleras.

Norma:

EN 363

Nota:

Los productos hechos principalmente con fibras químicas, tienen una vida útil de un máx. de 10 años a partir de la fecha de fabricación. Para ello un requisito es la comprobación anual por parte de expertos (comprobación visual). Aquí se incluyen todas las correas, medios de sujeción, cadenas de enganche que constan, principalmente, de tejido (fibras químicas).