Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de seguridad contra caídas Titan Basic

Número de artículo: 098110

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EN 363
Peso 1,72 kg
Tipo de producto Juego de seguridad contra caídas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098110
Número del fabricante 1011896

Descripción

Ejecución:

Titan Basic Set compuesto de:
  • 1 arnés TITAN de 1 punto con anilla de sujeción dorsal tam. L/XL.
  • 1 medio de conexión de 2 m de longitud con amortiguador de caída de cinta y mosquetones roscados.

Aplicación:

Para trabajos de mantenimiento y en tejados inclinados, así como de seguridad en escaleras.

Norma:

EN 363

Nota:

Los productos hechos principalmente con fibras químicas, tienen una vida útil de un máx. de 10 años a partir de la fecha de fabricación. Para ello un requisito es la comprobación anual por parte de expertos (comprobación visual). Aquí se incluyen todas las correas, medios de sujeción, cadenas de enganche que constan, principalmente, de tejido (fibras químicas).