• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Arnés R2 Revolution Komfort

Número de artículo: 098180

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de puntos de sujeción 2
Acolchado para la espalda
Tamaño del fabricante L / XL
Peso 1,9 kg
Norma EN 361
Tipo de producto Arnés

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098180
Número del fabricante 1014237

Descripción

Ejecución:

Arnés de sujeción por dos puntos DuraFlex® elástico, con acolchado ventilado para la espalda y articulación. Completamente regulable, cierres rápidos automáticos. Con puntos de fijación para herramientas.

Norma:

EN 361