• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Protector auditivo de arco E-A-R™ Flexicap™

Número de artículo: 097645

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie E-A-R™ Flexicap™
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 23 dB(A)
Material tapones Poliuretano
Tipo de producto Protector auditivo de arco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097645
Número del fabricante 7000103753

Descripción

Ejecución:

El protector auditivo de diadema E-A-R™ Flexicap™ con articulación permite una adaptación óptima al soporte gracias a sus múltiples posibilidades de ajuste, proporcionando así una gran comodidad de uso. La profundidad de penetración reducida de los tapones en el conducto auditivo evita la sensación de presión y la irritación del conducto. SNR = 23 dB (H = 26 dB, M = 19 dB, L = 17 dB).

Partes opcionales:

n.º 097646 Tapones de protección auditiva de recambio, juego de 20 piezas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos