• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa HSS-E-SPM HPC TiAlN

Número de artículo: 191635
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
232 piezas en stock
  • Material de corte: HSS E SPM
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipo: N
  • Características ángulo espiral: desigual
  • Anchura de ataque ae en la operación de fresado: 0,5 × D en canteado

Descripción

Ejecución:

Sustrato especial SPM con un gran porcentaje de cobalto.
Combina la dureza del MDI con la tenacidad del acero PM.
Fresa de varios filos con geometría universal.
Aplicable como fresa de acabar, de desbastar y acabar o de desbastar.
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
    ⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra