• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas mini HSS-PM TiAlN

Número de artículo: 191380
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
516 piezas en stock
  • Material de corte: HSS PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Geometría de corte frontal para inmersión.
Destalonado excéntrico. Mango similar a DIN 1835 B con tolerancia del mango h6. Geometría de corte universal. Utilizable en platos de sujeción planos y mandriles de sujeción como fresa para taladros largos y fresa con mango cilíndrico. Rendimiento de corte elevado, especialmente económico. Para fresar ranuras de taladro.
Para las máximas exigencias de potencia de arranque de viruta.

Nota:

Ahórrese los gastos de reafilado: ya que es más económico utilizar fresas mini hasta el límite de desgaste y luego desecharlas que reafilarlas.
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
    ⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra