{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 | |
Perfil de fresado | HR | |
Tolerancia ⌀ nominal | ±0,12 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 12 mm | |
Longitud total L | 55 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192860 4 | |
EAN / GTIN | 4045197108333 | |
Número del fabricante | 192860 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 4mm
a petición
En stock
251 piezas en stock
39,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
210 piezas en stock
25,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
167 piezas en stock
35,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
419 piezas en stock
16,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
284 piezas en stock
19,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
305 piezas en stock
21,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 55 mm | 55 mm | 63 mm | 38 mm | 42 mm | 55 mm |
Norma | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 844 B |
⌀ de corte DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Material de corte | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados | 30 grados | 30 grados | 30 grados | 30-40 grados |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |