{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresado | NR | |
Tolerancia ⌀ nominal | js12 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 25 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192445 6 | |
EAN / GTIN | 4045197106056 | |
Número del fabricante | 192445 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste HSS-PM, TiAlN, ⌀ js12 DC: 6mm
a petición
En stock
120 piezas en stock
38,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
174 piezas en stock
39,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
158 piezas en stock
37,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
103 piezas en stock
36,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Longitud de filo Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Ángulo de hélice | 25 grados | 30 grados | 30 grados | 50 grados |
Número de dientes Z | 3 | 4 | 4 | 4 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,2 mm |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |