• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de desbaste HSS-Co8 TiAlN

Número de artículo: 192450
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
199 piezas en stock
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Perfil de fresado: NR
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Con perfil de labio destalonado por muela.
Geometría de corte frontal para inmersión.
Fresas universales para el fresado de contornos o para la inmersión y la subsiguiente operación lateral.
Alternativa económica.

Ventaja:

Presenta como ventaja con respecto a las fresas provistas de mayor número de cuchillas una evacuación de viruta más favorable gracias a espacios de viruta mayores.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    ⌀ js12 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra