{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E SPM | |
Norma | DIN 844 | |
Perfil de fresado | HRF | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,008 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192855 6 | |
EAN / GTIN | 4045197363015 | |
Número del fabricante | 192855 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresas de desbaste HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 6mm
a petición
En stock
93 piezas en stock
45,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
68 piezas en stock
29,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
135 piezas en stock
29,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
38,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
59 piezas en stock
50,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
397 piezas en stock
20,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | azul | verde | verde | azul | verde | verde |
Longitud total L | 57 mm | 52 mm | 57 mm | 52 mm | 57 mm | 57 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
⌀ de corte DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |