• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas angulares forma D 60° Sin revestimiento

Número de artículo: 194120
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
72 piezas en stock
  • Material de corte: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1833
  • Tolerancia ⌀ nominal: js16
  • Dirección de aproximación: horizontal
  • Mango: DIN 1835 B con h6

Descripción

Ejecución:

Superficie con tratamiento especial.
Forma D de corte sólo en el perímetro, dentado recto.

Nota:

Para fresar guías pequeñas en la fabricación de herramientas y máquinas.
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
    ⌀ js 16DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra