Cinta de sierra metálica 34 × 5000, Dientes por pulgada: 2/3H

Número de artículo: 173864 2/3H
(15,98 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    79,92 € / Unidad
    (15,98 € / 1 Metros)
  • de 5Unidad
    66,60 € / Unidad
    (13,32 € / 1 Metros)
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Dientes por pulgada precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Dentado: combi
  • Ángulo de desprendimiento: 10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS Co 8
Dentado combi
Ángulo de desprendimiento 10 grados
Anchura 34 mm
Espesor 1,1 mm
Longitud 5.000 mm
Tipo de producto Cinta de sierra metálica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 173864 2/3H
EAN / GTIN 2050001710154
Número del fabricante 17290341102300-05000

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
100
Acero < 500 N/mm²
P
85
Acero < 750 N/mm²
P
65
Acero < 900 N/mm²
P
55
Acero < 1100 N/mm²
P
35
Acero < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

RÖNTGEN - bi-alfa-cobalto: Cinta de sierra bimetálica de alto rendimiento con puntas dentadas de acero rápido aleado (HSS, 67-69 HRC) M42 y cinta portadora de fleje de acero para muelles de alta aleación.

Aplicación:

Dentado combinado 0° − muy pocas oscilaciones, para un amplio intervalo de secciones transversales (para tubos y perfiles, material macizo hasta máx. 70 mm).
Dentado combinado 10° − universal para un amplio intervalo de secciones transversales (para material macizo a partir de 50 mm).
Dentado normal 0° − Para secciones transversales de pequeñas a medianas, longitud de trabajo de máx. 70 mm.
Dentado normal 10° − Para secciones transversales relativamente grandes a partir de una longitud de trabajo de 50 mm.

Nota:

Inserción de una cinta nueva: Ver manual de mecanizado por arranque de virutas GARANT n.º 110010 y página informativa.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cinta de sierra metálica 34 × 5000, Dientes por pulgada: 2/3H

Cinta de sierra metálica 34 × 5000, Dientes por pulgada: 2/3H

a petición
En stock
25 piezas en stock
desde 1  Unidades
79,92 €
(15,98 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
66,60 €
(13,32 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock
desde 1  Unidades
73,37 €
(14,67 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
61,14 €
(12,23 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Anchura 34 mm 34 mm
Longitud 5.000 mm 5.000 mm
Material de corte HSS Co 8 HSS Co 8
Ángulo de desprendimiento 10 grados 10 grados
Espesor 1,1 mm 1,1 mm
Dentado combi combi
Tipo de producto Cinta de sierra metálica Cinta de sierra metálica

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra