{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material de corte | HSS Co 8 | |
Dentado | combi | |
Ángulo de desprendimiento | 10 grados | |
Anchura | 27 mm | |
Espesor | 0,9 mm | |
Longitud | 2.835 mm | |
Tipo de producto | Cinta de sierra metálica |
Número de artículo | 173650 4/6H | |
EAN / GTIN | 2050001114327 | |
Número del fabricante | 17290270904600-02835 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cinta de sierra metálica 27 × 2835, Dientes por pulgada: 4/6H
a petición
En stock
20 piezas en stock
desde
1
Unidades
desde
5
Unidades
|
a petición
En stock
64 piezas en stock
desde
1
Unidades
desde
5
Unidades
|
|
Anchura | 27 mm | 27 mm |
Longitud | 2.835 mm | 2.835 mm |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Ángulo de desprendimiento | 10 grados | 10 grados |
Espesor | 0,9 mm | 0,9 mm |
Dentado | combi | combi |
Tipo de producto | Cinta de sierra metálica | Cinta de sierra metálica |