Ejecución:
Producto alemán de primera calidad con dentado de precisión y rectificado hueco lateral en proceso de rectificado especular. La velocidad de corte puede aumentar alrededor de 3 a 4 veces, en comparación a las hojas de sierra HSS.
DIN 1837 A con dentado fino con diente en flecha de forma A y rectificado de bisel. Para piezas de pared delgada y profundidades de corte reducidas.
Nota:
- La estabilidad de la máquina y de sujeción de la pieza es un requisito importante. En caso de inobservancia de este aspecto, existe peligro de rotura de la hoja de sierra circular.
- Las tolerancias permitidas con respecto a la oscilación circular y el alabeo según DIN 1840 no se alcanzan en gran medida.
- Dimensiones especiales a petición.