• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Avellanadores cónicos HSS 120° Sin revestimiento

Número de artículo: 150020
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
404 piezas en stock
  • Ángulo de punta del avellanador: 120
  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Mango: Mango cilíndrico con h9
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Espacios de virutas rectificados de pieza llena. Adecuado también para aceros < 900 N/mm2.
Canales de virutas rectificados de pieza llena.