{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 6,3 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 1,6 mm | |
Longitud total L | 45 mm | |
⌀ de mango Ds | 5 mm | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,09 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150845 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197364739 | |
Número del fabricante | 150845 6,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Avellanadores cónicos forma C 60°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 6,3mm
a petición
En stock
186 piezas en stock
21,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
109 piezas en stock
21,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
460 piezas en stock
27,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
46,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
143 piezas en stock
27,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
261 piezas en stock
13,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | verde | verde | verde | verde | verde | verde |
Longitud total L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 104 mm | 45 mm | 45 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Ángulo de punta del avellanador | 60 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 60 grados | 90 grados |
⌀ de mango Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 1,6 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,6 mm | 1,5 mm |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |