• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de avellanadores cónicos n.º 150175 con caja 90° Sin revestimiento

Número de artículo: 150320
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
524 piezas en stock
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 335 C
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Descripción

Ejecución:

Juego de avellanadores cónicos en caja. Práctico para montaje y talleres.
Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.
Espacios de virutas rectificados de pieza llena.
Avellanadores cónicos de precisión para realizar avellanados cónicos sin vibraciones.

Nota:

Caja vacía para 6 o 7 avellanadores, ver n.° 150370.