• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Avellanadores cónicos 90° Sin revestimiento

Número de artículo: 150395
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
226 piezas en stock
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 335 D
  • Mango: Cono Morse
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Todos los avellanadores con destalonado radial. Los espacios de virutas están rectificados de pieza llena hasta tam. 31. El ángulo de corte en la cara de ataque varía de acuerdo con el ⌀ del avellanador, de forma que en cada posición del ataque de los filos se produce formación óptima de viruta. El cono de avellanado y el perímetro están destalonados y se cortan libremente.
Avellanadores cónicos en modelo económico.

Nota:

Bits de avellanar con mango 6,3 mm (1/4 pulgada) ver grupo 67.
Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.
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
    ⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra