• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Avellanador cónico de precisión 90° Sin revestimiento

Número de artículo: 150150
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
1.148 piezas en stock
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 335 C
  • Mango: Mango cilíndrico con h9
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.
Espacios de virutas rectificados de pieza llena.
Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN 335-C.

Aplicación:

Avellanadores cónicos de precisión para realizar avellanados cónicos sin vibraciones.
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
    ⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra