• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Avellanadores cónicos MDI 90° Sin revestimiento

Número de artículo: 150386
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
75 piezas en stock
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Descripción

Ejecución:

Construcción muy estable, con varios filos, geometría especial para solicitaciones máximas. Para el avellanado y el desbarbado sin vibraciones. Para materiales difícilmente mecanizables. Cabezal de metal duro integral soldado al mango.
Apropiado también para Hardox 500.

Nota:

¡Para el uso es imprescindible que las condiciones sean estables!
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
    ⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra