• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Avellanador plano DIN para agujero pasante Sin revestimiento

Número de artículo: 156120
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
81 piezas en stock
  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Mango: Cono Morse

Descripción

Ejecución:

Avellanadores de ranura espiral. El ⌀ espiga se adapta a cada finalidad de uso:
f − para agujero pasante grado de calidad fino según DIN ISO 273.
m − para agujero pasante grado de calidad medio según DIN ISO 273.

Aplicación:

Para avellanar tornillos de cabeza con hexágono interior DIN 912, 6912, 7984 y tornillos cilíndricos ISO 1207 (DIN 84).

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.
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
    ⌀ del avellanador D1 × ⌀ de espiga D2 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra