• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Avellanador plano DIN para taladro previo Sin revestimiento

Número de artículo: 156220
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
227 piezas en stock
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 373
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Descripción

Ejecución:

Avellanador de ranura espiral provisto de tres filos, con espiga de guía fija para taladros previos para roscas.

Aplicación:

Para avellanar tornillos de cabeza con hexágono interior DIN 912, 6912, 7984 y tornillos cilíndricos con ranura ISO 1207 (DIN 84).
La espiga de guía del avellanador se adapta al taladro previo para roscas.
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
    ⌀ del avellanador D1 × ⌀ de espiga D2 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra