• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Avellanador plano mini de 180° para agujero pasante 180° Sin revestimiento

Número de artículo: 155700
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
114 piezas en stock
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 373
  • Mango: Mango cilíndrico
  • Ángulo de escalonado de avellanado: 180

Descripción

Ejecución:

Avellanadores de ranura espiral con espiga de guía larga.
DIN 373 / ISO 4206.

Aplicación:

Para agujeros pasantes grado de calidad fino (valores ISO) según DIN 69.
Para tornillos de cabeza con hexágono interior según DIN 912, 6912, 7984 y tornillos cilíndricos según ISO 1207 (DIN 84).

Nota:

Tam. 4,6 × 2,4 no está determinado en DIN.
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
    ⌀ del avellanador D1 × ⌀ de espiga D2 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra