• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escariador cónico 1:10

Número de artículo: 161000
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
38 piezas en stock
  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Relación cono: 1:10
  • Refrigeración interior: no
  • Empleo con tipo de perforación: en agujero pasante

Descripción

Ejecución:

Escariador de mano de ranuras rectas con filos en ascenso cónico(1 mm en 10 mm de longitud).

Aplicación:

Para escariar sin interrupción taladros previamente mecanizados de forma cónica o escalonada. No para taladros cilíndricos.