• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escariador helicoidal de agujeros para pasadores Sin revestimiento

Número de artículo: 161600
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
323 piezas en stock
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 2179
  • Ángulo de hélice: 45
  • Relación cono: 1:50
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Con espiral a la izquierda de 45°, evacuación de viruta en dirección de corte.

Aplicación:

En máquinas para taladros cónicos pasantes. La torsión requiere una gran evacuación de viruta (no efectuar una perforación previa demasiado grande). Para pasadores cónicos según ISO 2339, 8736, 8737 (DIN 1, 7977, 7978), DIN 258 y 1447.

Recomendación:

Para el taladro de salida, utilizar la broca de agujeros cónicos para pasadores n.º 116310.
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
    ⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra