• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escariador para agujeros de remache Sin revestimiento

Número de artículo: 162800
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
167 piezas en stock
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 311
  • Ángulo de hélice: 25
  • Refrigeración interior: no
  • Mango: Cono Morse

Descripción

Ejecución:

Corte previo de ascenso cónico en una longitud de aprox. 3× ⌀ nominal. Muy estables, gracias a su núcleo reforzado y los dientes con dorso abovedado. Corte escarpado fácil gracias a las ranuras espirales y número de dientes diferente según el tamaño.

Aplicación:

Especialmente adecuados en el montaje de componentes cuando se han de escariar taladros desplazados o ampliar taladros para remaches. En la fabricación de calderas se usan escariadores para utilizar con taladradoras de aire comprimido.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.
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
    ⌀ nominal DC k11 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra