• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escariador mecánico MD H7 Sin revestimiento

Número de artículo: 164500
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
79 piezas en stock
  • Material de corte: MD K10
  • Norma: DIN 8093
  • Refrigeración interior: no
  • Mango: Mango cilíndrico con h6
  • Empleo con tipo de perforación: en agujero pasante

Descripción

Ejecución:

Filos largos, ranurados con espiral a la izquierda. División extremadamente desigual a partir de tam. 2. Así el taladro resultante es absolutamente redondo y sin marcas de vibración.

Aplicación:

En máquinas estables, que giran sin excentricidad. Duración y precisión dimensional superiores a las de los escariadores HSS.

Material de corte:

Tam. 1 − 13 de metal duro integral.
Tam. 14 − 16 equipados con placas de corte de MD; por detrás, fajas guía duras de acero para nitrurar.
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
    ⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra