Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Escariador MDI HPC agujero pasante, TiAlN, ⌀ nominal DC: 4mm

Número de artículo: 164352 4

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí, con 25 bar
  • Mango: DIN 6535 HA con h6
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 4 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Mango DIN 6535 HA con h6
Estrategia de arranque de virutas HPC
Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
Intervalo de ⌀ 3,700 mm - 4,200 mm
Longitud de filo Lc 12 mm
Longitud de voladizo L1 34 mm
Longitud total L 75 mm
Número de filos Z 4
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance f en titanio > 850 N/mm2 0,05 mm/rev.
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0,1 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color rosa
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 164352 4
Número del fabricante 164352 4

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
20
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Modelo adecuado a CN con ⌀ de mango recto para el asiento estandarizado; sobre todo, en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión. De esta forma se consigue la máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso. Ya no se necesita adquirir asientos especiales. Con alimentación interna de refrigerante para el uso HPC, lo que hace disminuir los costes de producción.
Escariadores acabados con rectificado para adaptación según sus indicaciones.
Escariadores acabados con rectificado para adaptación según sus indicaciones.
Con filos cortos y espiral a izquierda.

Aplicación:

Para el escariado HPC / HSC de taladros pasantes.