• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa PCD con refrigeración interior corte recto PKD

Número de artículo: 209610
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
80 piezas en stock
  • Material de corte: PKD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Anchura de ataque ae en la operación de fresado: Ranura completa profundidad de corte 1 × D
  • Refrigeración interior: sí

Descripción

Ejecución:

Fresa PCD de alto rendimiento, para las máximas exigencias de potencia de arranque de viruta en el mecanizado de PRFV, PRFC y grafito.
Ángulo axial 0°.
Corte recto para uso neutro.
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
    ⌀ h10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra