• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de desbastar MDI corta HPC TiAlN

Número de artículo: 205482
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
174 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Perfil de fresado: HR
  • División de los cortes: desigual
  • Anchura de ataque ae en la operación de fresado: Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear

Descripción

Ejecución:

Con perfil de labio especial.
Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Para velocidades de avance elevadas, potencia de arranque de viruta muy alta.

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es el n.° 205548.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    ⌀ d11 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra