• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas de MDI con divisores de virutas TPC TiAlN

Número de artículo: 203019
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
188 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Características ángulo espiral: desigual
  • División de los cortes: desigual

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento diseñada especialmente para el uso TPC, para el mecanizado de aceros inoxidables.
Alma reforzada.

Nota:

hmáx: los valores que se indican en la tabla representan los valores máximos.
ae máx. = 0,08×D para el mecanizado TPC.
¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es n.º 203103
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
    ⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra