• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas de MDI corte empujante diamante

Número de artículo: 209535
Descuento
desde  176,21 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
40 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Anchura de ataque ae en la operación de fresado: Ranura completa profundidad de corte 1 × D
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Geometría de alto rendimiento con dentado múltiple para un volumen de arranque de viruta extremadamente elevado en una operación.
Espiral a la izquierda, corte empujante. El material se presiona hacia la base. Muy adecuada para materiales delgados.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    ⌀ h10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra