• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas de MDI MTC DLC

Número de artículo: 202270
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
531 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: W
  • Características ángulo espiral: desigual
  • Anchura de ataque ae en la operación de fresado: Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento DLC sp2 de última generación.
Con destalonado excéntrico y rectificado de pulimento adicional en espacio entre dientes para evacuación de viruta excelente en materiales de aluminio de viruta larga.
Longitudes constructivas similares a DIN 6527 serie larga.

Aplicación:

Especial para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado.

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
Los productos sucesores recomendados son el n.º 202004 y el n.º 202010.
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
    ⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra