{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 3 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 8 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 15 mm | |
⌀ de cuello D1 | 2,8 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Factor de corrección para vc | 1,5 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202280 3 | |
EAN / GTIN | 4045197116307 | |
Número del fabricante | 202280 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresas de MDI DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC: 3mm
a petición
En stock
73 piezas en stock
28,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
513 piezas en stock
23,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 15 mm | 15 mm |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados |
Longitud total L | 57 mm | 57 mm |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Longitud de filo Lc | 8 mm | 8 mm |
Número de dientes Z | 3 | 3 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |