Fresas de desbastar MDI MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm

Número de artículo: 205715 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ d11 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Perfil de fresado: HR
  • Tolerancia ⌀ nominal: d11
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Perfil de fresado HR
Tolerancia ⌀ nominal d11
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas MTC
Longitud de filo Lc 13 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,15 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,028 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,03 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 205715 6
EAN / GTIN 4045197549488
Número del fabricante 205715 6

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
155
Acero < 900 N/mm²
P
155
Acero < 1100 N/mm²
P
125
Acero < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
110
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527. Perfil especial optimizado de los labios para el desbastado. Potencia de arranque de viruta muy elevado.

Aplicación:

Especial para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado.