{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresado | HR | |
Tolerancia ⌀ nominal | d11 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud de filo Lc | 12 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 21 mm | |
⌀ de cuello D1 | 5,5 mm | |
Longitud total L | 58 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en titanio > 850 N/mm2 | 0,015 mm | |
Avance fz para contornear en titanio > 850 N/mm2 | 0,02 mm | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 205711 6 | |
EAN / GTIN | 4045197541901 | |
Número del fabricante | 205711 6 |