• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas de desbastar MDI MTC TiAlN

Número de artículo: 202976
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
403 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Características ángulo espiral: desigual
  • División de los cortes: desigual

Descripción

Ejecución:

Reducción notable de la fuerza de corte gracias a la espiral de 45°.

Aplicación:

Especial para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado.

Nota:

Para materiales > 55 HRC recomendamos reducir la profundidad de aproximación a ap = 0,25×D...0,5×D.
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
    ⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra