Fresas de desbastar MDI MTC / TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

Número de artículo: 202977 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 4 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 45 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,15×D al contornear; 0,1×D
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas MTC; TPC
Longitud de filo Lc 11 mm
Voladizo L1 incl. cuello 18 mm
⌀ de cuello D1 3,8 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,05 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 60 HRC 0,008 mm
Avance fz para contornear en acero < 60 HRC 0,01 mm
anillo de color rojo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202977 4
EAN / GTIN 4045197431349
Número del fabricante 202977 4

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
P
160
Acero < 1100 N/mm²
P
115
Acero < 1400 N/mm²
P
115
Acero < 55 HRC
H
60
Acero < 60 HRC
H
30
Acero < 65 HRC
H
25
Acero < 67 HRC
H
20
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Reducción notable de la fuerza de corte gracias a la espiral de 45°.

Aplicación:

Especial para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado.

Nota:

Para materiales > 55 HRC recomendamos reducir la profundidad de aproximación a ap = 0,25×D...0,5×D.