Fresas de desbastar MDI HPC, TiXSi, ⌀ DC: 6mm

Número de artículo: 203047 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
280 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento TiXSi
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 38 grados
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 18 mm
Voladizo L1 incl. cuello 24 mm
⌀ de cuello D1 5,8 mm
Longitud total L 62 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,1 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,04 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,05 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203047 6
EAN / GTIN 4045197679451
Número del fabricante 203047 6

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
200
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para desbastado y acabado.
Puntas 0,7×D en materiales sólidos con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha.
Sin paso de la espiral dinámico.

Ventaja:

Forma de las ranuras optimizada, talón excéntrico, espacios de viruta grandes.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas de desbastar MDI HPC, TiXSi, ⌀ D<sub>C</sub>: 6mm

Fresas de desbastar MDI HPC, TiXSi, ⌀ DC: 6mm

a petición
En stock
280 piezas en stock
29,66 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
218 piezas en stock
56,35 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
111 piezas en stock
53,24 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
117 piezas en stock
29,49 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock
83,75 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Voladizo L1 incl. cuello 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 25 mm
Recubrimiento TiXSi SiTiN AlCrN TiAlN TiAlN
Longitud total L 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm
Longitud de filo Lc 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Tolerancia ⌀ nominal f8 f8 f8 0 / −0,03 d11
Estrategia de arranque de virutas HPC MTC MTC HPC HPC; TPC
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra