• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de punta esférica MDI diamante

Número de artículo: 209783
Descuento
desde  124,71 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
18 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Dirección de aproximación: Horizontal, inclinado y vertical
  • Anchura de ataque ae en la operación de fresado: 0,2×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento de diamante cristalino sp3 de última generación para el mecanizado con seguridad de proceso de materiales compuestos de fibras, PRFV, PRFC y grafito. Ángulo de incidencia con doble destalonado.
Tolerancia: Contorno de radio = ±0,01 mm.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"