• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de punta esférica MDI HPC TiAlN

Número de artículo: 207480
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
259 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Dirección de aproximación: Horizontal, inclinado y vertical

Descripción

Ejecución:

Geometría especial para el mecanizado de titanio y aleaciones de titanio. 4 filos frontales hasta el centro. Por tanto, es aplicable como auténtica cortadora de 4 filos en todas las profundidades de corte.
Tolerancia: Contorno de radio = ±0,005 mm.

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE! El producto sucesor recomendado es el n.° 207482.
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
    ⌀ f8 DC / DS (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra