• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de punta esférica MDI GARANT Diabolo HPC TiAlN

Número de artículo: 207424
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
190 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Dirección de aproximación: Horizontal, inclinado y vertical

Descripción

Ejecución:

Geometría especial, recubrimiento y metal duro para el mecanizado duro.
3 filos frontales hasta el centro. Por tanto, es aplicable como auténtica cortadora de 3 filos en todas las profundidades de corte.
Tolerancia: contorno de radio = ± 0,005 mm.

Productos adecuados

De la misma serie "Diabolo"
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
    ⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra