Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Fresa de punta esférica MDI HPC, TiAlN, ⌀ DC / DS: 1/6mm

Número de artículo: 207343 1/6

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / DS (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / -0,02
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 1 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal 0 / -0,02
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 1 mm
Radio R 0,5 mm
Longitud total L 58 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance fz para contornear en acero < 70 HRC 0,005 mm
Avance fz para fresado copiador en acero < 70 HRC 0,005 mm
Factor de corrección para vc 1,25
anillo de color rojo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 207343 1/6
Número del fabricante 207343 1/6

Tablas de Aplicación

Acero < 60 HRC
H
150
Acero < 65 HRC
H
110
Acero < 67 HRC
H
90
Acero < 70 HRC
H
80
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo 70:
Sustrato especial MDI con resistencia a la rotura extremadamente elevada
y, al mismo tiempo, extraordinaria resistencia al desgaste para una seguridad de proceso óptima.
Nuevo recubrimiento de alta tecnología nanocristalino para fresado duro hasta 70 HRC.
Muy adecuado para uso continuado en la fabricación de moldes y herramientas.
Tamaño 1 − 5: Ángulo de escalón α = 15°.
Tolerancias:
  • Radio de corte: contorno de radio ±0,005 mm.

Aplicación:

Gracias a la geometría dura especial, óptima para el uso en materiales templados de 60 HRC a 70 HRC.