{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 50 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,2×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 16 mm | |
Radio de filo R1 | 0,5 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance fz para fresado copiador en Inconel® | 0,026 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206510 6/0,5 | |
Número del fabricante | 206510 6/0,5 |