• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa toroidal de MDI GARANT Diabolo HPC TiAlN

Número de artículo: 206372
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
292 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Dirección de aproximación: Horizontal, inclinado y vertical

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo:
geometría especial, recubrimiento de nuevo desarrollo, metal duro especial para mecanizado duro.
Tolerancia: radio de corte R1 = ±0,005 mm.
Sin paso dinámico de la espiral.
Sin paso de espiral dinámico.

Productos adecuados

De la misma serie "Diabolo"
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra