• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas toroidales MDI HPC TiAlN

Número de artículo: 206323
Descuento
desde  89,73 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
305 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / -0,02
  • Dirección de aproximación: Horizontal, inclinado y vertical

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo 70: Sustrato especial MDI con resistencia a la rotura extremadamente elevada y al mismo tiempo extraordinaria resistencia al desgaste para una seguridad de proceso óptima. Nuevo recubrimiento de alta tecnología nanocristalino para fresado duro hasta 70 HRC. Muy adecuado para uso continuado en la fabricación de moldes y herramientas.Tamaños 2 − 5: Ángulo de escalón α = 15°.
Tolerancias:
  • Radio de corte: R1 = ±0,01 mm.

Aplicación:

Gracias a la geometría dura especial, óptima para el uso en materiales templados de 60 HRC a 70 HRC.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"
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
    ⌀ DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra