• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas toroidales MDI HPC DIN 6535 HA TiAlN

Número de artículo: 206351
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
218 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Características ángulo espiral: desigual

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas según DIN 6527 y 38° de espiral.
Tolerancia: radio de corte R1 = ±0,005 mm.

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es el n.º 206345
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
    ⌀ DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra